サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
スーパーラック3方コボレ止め棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05595896
品番
SPR-3214ALRI
参考基準価格(税別)
¥172,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
棚段数
天地4段
質量(kg)
78
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×1923
キャスター
Φ100ゴム車
均等耐荷重(kg)
250/棚1連当り、150/棚板1段当り
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
中棚
50mmピッチ段替え可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500