カーメイト
カーメイトの 自動車用電球・バルブ
カーメイトの 車用ハロゲンバルブ
カーメイトの H4/H4u
ザ・ブループラス5000K H16
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05596037
品番
BD1629N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
色
ホワイト光
質量(g)
21
タイプ
H16
種類
シングル
定格電圧(V)
12
口金
PGJ19-3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×32×40
ガラス球形式
T12
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応