サカエ
サカエの ワゴン
サカエの スチールワゴン
サカエの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
工具収納ワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05596377
品番
CSP-608S4PBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
スライド棚4段・パンチング架台付
質量(kg)
43
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×1480
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
工具収納ワゴン紹介動画
参考になった