サカエ
サカエの 梱包機器
サカエの 緩衝材スタンド
ロールスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05596596
品番
RST-1000N
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
梱包材を所定の長さに引出し、カッターでラクラク切断
モノタロウではこんなお得な商品も!
緩衝材ロールスタンド
モノタロウ
¥
31,980
¥
35,178
税込
グリーン購入法
適合
質量(kg)
22
キャスター
Φ100ゴム車ストッパー付
均等耐荷重(kg)
15
外寸(幅W×高さH)(mm)
840×1530
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000