SK4-600 ステンレス小型作業台 サカエ 05597418 SK4-600 ステンレス小型作業台 サカエ 05597418 SK4-600 ステンレス小型作業台 サカエ 05597418 SK4-600 ステンレス小型作業台 サカエ 05597418

ステンレス小型作業台

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05597418 品番SK4-600
参考基準価格(税別)¥29,030 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。

均等耐荷重(kg)75 高さ(mm)800 間口(mm)600 奥行(mm)450 質量(kg)7 材質(天板)SUS430 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05597418
2022-08-20
用途:
屋外作業時の作業台
電気・ガス・熱供給・水道業

屋外で作業する時にステンレス製はそのまま放りっぱなしで良いので手間がかかりません。
重宝しております。値段なりの製品ですが、思ったよりきゃしゃでした。足の調整ボルトも鋼製なので、いずれステンレス製に交換予定です。
 軽いので強風時に吹き飛ばされそうです。補強してもうすこし重量を増やす予定です。

対象商品:
05597418
2022-06-15
用途:
資材置き
飲食業

多少のがたつきがあり、調整したが軽微に残っているため

対象商品:
05597418
2018-12-24
用途:
工場現場
株式会社ウェルファムフーズ 様 (製造業)

ステンレス製で組み立ても簡単でした。納品も当日ですぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする