コンテナラックケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)460 高さ(mm)1500 注文コード05597682 品番CR-30N
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は間口・高さ・付属品など20種類から選べます 他の種類を見る

コンテナに収納したまま保管が可能です。
コンテナ受の後端にストッパーがついている為、抜け落ちることがありません。
収納されているコンテナを引出しのように出したり収めたりすことができ、中身の出し入れが簡単に行えます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×570×1500 均等耐荷重(kg/台)200 タイプ単体(コンテナー無し) 仕様組立式 高さ(mm)1500 奥行(mm)570 間口(mm)460 段数5段 均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする