サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
仕様
耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
注文コード
05597883
品番
PNH-9063D5CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥403,000
この商品は
均等耐荷重・仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×640×1800
質量(kg)
179
均等耐荷重(kg)
100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り
有効寸法(mm)
(棚板)795×570
仕様
耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
耐荷重(kg/段)
250
色(本体)
パールホワイト
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった