PNH-1263D5CW 保管システム サカエ 05597892 PNH-1263D5CW 保管システム サカエ 05597892

保管システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 均等耐荷重(kg)100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り 仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック) 注文コード05597892 品番PNH-1263D5CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥434,000
この商品は均等耐荷重・仕様・関連資料など10種類から選べます 他の種類を見る

限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800 質量(kg)207 均等耐荷重(kg)100/引出し1段当り、70/スライド棚1段当り 有効寸法(mm)(棚板)1095×570 仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック) 耐荷重(kg/段)250 色(本体)パールホワイト
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする