サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
保管システム
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等耐荷重(kg)
100
仕様
耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
注文コード
05597917
品番
PNH-1263PD5W
参考基準価格(税別)
¥531,500
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
均等耐荷重・仕様・関連資料
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×640×1800
グリーン購入法
適合
質量(kg)
200
均等耐荷重(kg)
100
有効寸法(mm)
(棚板)1095×570
仕様
耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
耐荷重(kg/段)
250
色(本体)
パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった