引出し数H100×1段、H150×4段
質量(kg)87
高さ(mm)800
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)792×372×82、(H150タイプ)792×372×132
仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
材質スチール
奥行(mm)450
間口(mm)880
均等荷重(kg)100
色(本体)グリーン
使用キャビネットH100×1段、H150×4段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×800