SKV84-871ANG SKVキャビネット サカエ 05597987 SKV84-871ANG SKVキャビネット サカエ 05597987

SKVキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05597987 品番 SKV84-871ANG
参考基準価格(税別)¥252,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

重量キャビネットに奥行450mmの薄型が新登場。

引出し数H100×7段 質量(kg)95 高さ(mm)800 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H100タイプ)792×372×82 仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック) 材質スチール 奥行(mm)450 間口(mm)880 均等荷重(kg)100 色(本体)グリーン 使用キャビネットH100×7段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×800
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする