サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚本体(連結)
中量棚BW型 連結
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全159種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05598145
品番
BW-9353R
参考基準価格(税別)
¥60,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
500
色
ベージュ
棚段数(段)
3
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1143
棚板内寸・奥行(mm)
732
質量(kg)
59
材質(本体)
スチール
タイプ
連結
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×750×1500
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000