CN-150S ショートサイズ シリンダゲージ テクロック 05602554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートサイズ シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)50〜150 注文コード05602554 品番CN-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は測定範囲・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
50〜150mmショートサイズシリンダゲージ

質量(g)230 測定範囲(mm)50〜150 ニギリ下長さ(mm)50 換ロッド(本)11 換ワッシャ(枚)4
注意
※ダイヤルゲージは別売りです
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする