CN-60 標準型 シリンダゲージ テクロック 05602642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型 シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05602642 品番CN-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

35〜60mm標準型シリンダゲージ

質量(g)210 測定範囲(mm)35〜60 ニギリ下長さ(mm)150 換ロッド(本)6 換ワッシャ(枚)4 その他ダイヤルゲージは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする