gMD-1 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 05602852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05602852 品番gMD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,590
この商品は校正証明書・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm-0〜90mm外側デジタルキャリパゲージ

測定範囲(mm)0〜90 目量(mm)0.1 測定力(N)5.0以下 測定深さ(mm)125 質量(g)560 電源ボタン形酸化銀電池(SR44) 1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05602852 gMD-1 38290436 GMD-1J 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 1個 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする