曜日別特売
PG-11J JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロック 05603087

JISK6400準拠 定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05603087品番PG-11J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,270

0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器

測定範囲(mm)12目量(mm)0.01測定子(mm)Φ35.7平差込深さ(mm)57加圧荷重(N)0.363裏ぶた仕様平裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05603087PG-11J20926738PG-11APG-11J JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロック 20926738JISK6400準拠 定圧厚さ測定器テクロック1台
99,980
欠品中
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする