スイフトゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05603132 品番SFM-627
参考基準価格(税別)¥26,140 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

0.01mm-20mmスイフトゲージ

測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 付属品- 仕様突上ショック緩和装置付 トラスコ品番272-0558 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)240 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 平行度(μm)5 精度(μm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)±20 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする