岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.0
刃長(mm)
10
注文コード
05604602
品番
SED2A030
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒超合金(EMO)。
高精度、高能率化に最適。
高硬度材、難削材加工に最適。
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3.0
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
10
表面処理
ノンコート