※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E55 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607892 E55 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607892 E55 E型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05607892

E型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05607892 品番 E55
参考基準価格(税別)¥11,430 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。

ホールソー外径(mm)55 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 柄径(Φmm)10(No.4) 全長(mm)84 用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 トラスコ品番104-6527 E 質量(g)260 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用 ドリル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする