大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
E型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608172
品番
E95
参考基準価格(税別)
¥29,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
ホールソー外径(mm)
95
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
シャンク径(Φmm)
13(No.5)
全長(mm)
84
用途
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
トラスコ品番
104-6802
材質
センタードリル:SKH51
型
E
質量(g)
600
有効切断能力(mm)
1.6
被削材
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具
電気ドリル専用
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
ねじ径(M×P)
16×1.5
ホロセット(mm)
5×8