※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
E型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608206
品番
E110
参考基準価格(税別)
¥65,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
ホールソー外径(mm)
110
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8
シャンク径(Φmm)
13(特大)
柄径(Φmm)
13(特大)
全長(mm)
105
用途
鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
型
E
質量(g)
1010
有効切断能力(mm)
1.6
使用工具
電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応