1Lは大きすぎでした。0.5Lで十分です。排出部のパイプ(中側)が錆びて使い物になりません。ムダ金を使いました。
プライベータ作業には、有れば便利なアイテムです。
この手のブリーダは価格が結構しますがモノタロウさんは安い方てす。それでも購入を、ためらってました。
今回、¥2000円のク―ボンと15パ-セント引きで、
安く購入出来ました。ありがとうございました。
ホンダ車のブレーキフルード交換で使用しました。
ボトルを逆さまにした時のキャップ部分からの液漏れもなく、コックの作動についても問題ありませんでした。ただ、ボトルをリザーバータンクに固定する金具の使い方が今一解り難く説明があれば良かったかな?と思いました。
使い方にもよりますが、ちゃんと使えばいい商品です。
これがないと、補充時にこぼしてしまいます。
とても使い良かった、値段的には高めですが、無事に
交換できたので満足
今まで使っていたものが劣化した為購入 使用頻度が高いので1L容量がちょうどいいです。
使い慣れたデザインです。
四輪車のブレーキフルード交換で使用しました。量の調整もしやすく、順調に作業を完了できました。この工具が無くても出来なくはないですが、あれば楽になります。また他社同等品よりお値打ちで助かりました。
ステーでの固定だけでは安定しないが、ボトルにくびれがあるため、そこに紐などを括りつけ吊り下げて使用することが出来た。