曜日別特売
B1S15L*6 スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 05608532

「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

B1S15L*6 スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 05608532
B1S15L*6 スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 05608532

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数15
穴径dd(Φmm)6
内容量1個注文コード05608532品番B1S15L*6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
歯幅b(mm)6.7ハブ外径dh(Φmm)13基準円直径d(Φmm)15歯先円直径da(Φmm)17.07穴径dd(Φmm)6穴長さl(mm)14.4組立距離A(mm)31歯先角ds(Φmm)8全長la(mm)8.85ハブ長さlh(mm)8.17全長lw(mm)15.07モジュール1歯数15種別ベベルギヤ材質S45C減速比3ねじ(M)2-M4、(ls)4RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 ネジ穴付歯すじ形状スパイラル 左ねじれ質量W(g)11.5歯先角θa21°53’歯部処理-
注意
※本製品は1個単位の販売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする