※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
G型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608951
品番
G42
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。
質量(g)
180
トラスコ品番
104-8252
ホールソー外径(mm)
42
シャンクNo.
No.3
適合機種
電気ドリル、ボール盤
材質
ハイス(SKH51)
全長(mm)
84
型
G
被削材
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
シャンク径(Φmm)
10
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.3
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8