※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
G型ホールカッター(SKH51)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05608985
品番
G45
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。
質量(g)
200
トラスコ品番
104-8287
ホールソー外径(mm)
45
シャンクNo.
No.3
適合機種
電気ドリル、ボール盤
材質
ハイス(SKH51)
全長(mm)
84
型
G
被削材
鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
シャンク径(Φmm)
10
ドリル長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
6
有効切削能力(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.3
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
8