※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G47 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609003 G47 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609003 G47 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609003

G型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホールソー外径(mm)47 注文コード05609003 品番G47
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はホールソー外径など10種類から選べます 他の種類を見る

独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。

質量(g)230 トラスコ品番104-8309 ホールソー外径(mm)47 シャンクNo.No.4 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) 全長(mm)84 G 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 シャンク径(Φmm)10 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)2.3 刃厚(mm)2.3 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする