※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G70 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609064 G70 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609064 G70 G型ホールカッター(SKH51) 大見工業 05609064

G型ホールカッター(SKH51)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05609064 品番 G70
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

独自の刃付けによりきれいな仕上がり。
プラスチック等の樹脂にも最適。

質量(g)390 トラスコ品番104-8368 適合機種電気ドリル、ボール盤 材質ハイス(SKH51) 全長(mm)84 G 被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等 シャンク径(Φmm)10 ドリル長(mm)45 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)2.3 刃厚(mm)2.4 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 ホールソー外径(mm)70 シャンクNo.No.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする