歯幅b(mm)31ハブ外径dh(Φmm)80キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3基準円直径d(Φmm)180歯先円直径da(Φmm)178.6穴径dd(Φmm)30穴長さl(mm)40組立距離A(mm)65.47歯先角ds(Φmm)117.6全長la(mm)37.71ハブ長さlh(mm)22全長lw(mm)46.55モジュール4歯数45種別ベベルギヤ材質S45C減速比3ねじ(2-M)2-M8、(ls)11質量W(kg)4.19RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上施削加工 キーみぞ、ネジ穴付歯すじ形状ストレート歯先角θa73°27’歯部処理歯部高周波焼入済