S1.5S20B#1812 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 05609765

S1.5S20B#1812 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 05609765
S1.5S20B#1812 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 05609765

平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数20形状B1注文コード05609765品番S1.5S20B#1812
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
歯数20基準円直径d(Φmm)30歯先円直径da(Φmm)33形状B1歯幅b(mm)18穴径dd(Φmm)12ハブ外径dh(Φmm)25ハブ長さlh(mm)10全長l(mm)28ウェブ厚H(mm)-リム内径di(Φmm)-キー溝(b2×t2)(mm)4×1.8モジュール1.5種別平歯車材質S45Cねじ(M)M3、(ls)5片ハブ付きRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴付施削仕上げ質量W(g)111.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21427412
2019-10-17
用途: 試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1が参考にしています
対象商品 : 06329784
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 06329601
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする