※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP64 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610071 FRP64 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610071 FRP64 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610071

FRPホールカッター(超硬チップ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05610071 品番 FRP64
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)

ホールソー外径(mm)64 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)12(No.7) 全長(mm)122.3 トラスコ品番105-0508 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 質量(g)490 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05610035
2016-07-30
用途:
FRP製 漁船の穴開け
有限会社伊與無線電機 様

昔からこの製品を使っているが、よく切れる。ただ昔は筒状のソフトケースが付属されていて保管が出来たのだが、付属もなくなり、オプションでも無いとのこと。是非 ソフトケースを復活させて欲しい。別売でも購入します

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする