※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP100 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610157 FRP100 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610157

FRPホールカッター(超硬チップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05610157 品番 FRP100
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)

ホールソー外径(mm)100 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)12(No.7) 全長(mm)122.3 トラスコ品番105-0583 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 質量(g)980 有効切断能力(mm)40 ねじ(シャンク部ネジ径)M16 P=1.5 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 ドリル径(Φmm)8 刃厚(mm)3.5 シャンクNo.No.7 ホロセット(mm)6×6 外接円12.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする