※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRP150 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610245 FRP150 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610245 FRP150 FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 05610245

FRPホールカッター(超硬チップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05610245 品番 FRP150
参考基準価格(税別)¥122,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)

ホールソー外径(mm)150 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)13(特大) 全長(mm)132.3 トラスコ品番105-0664 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 質量(kg)2 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする