大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φ)
21
適合材
鋼板・ステンレス板など
注文コード
05610333
品番
CCSQ21.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,130
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
100
径(Φ)
21
トラスコ品番
105-2969
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。