CCSQ24.5 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05612092 CCSQ24.5 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業 05612092

35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φ)24.5 適合材鋼板・ステンレス板など 注文コード05612092 品番CCSQ24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は径・ホールソー外径・適合材など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)110 径(Φ)24.5 CCSQ 有効切断能力(mm)35 対応材質SN、SM材対応。 適合材鋼板・ステンレス板など
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05612092 CCSQ24.5 07589127 CCSQ245 35SQクリンキーカッター 大見工業 35SQクリンキーカッター 大見工業 1個 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする