大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホールソー外径(mm)
28
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
注文コード
05612144
品番
CCSQ28.0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
専用シャンクにて、磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤
(注)専用磁気ボール盤にはそのまま取り付けられます
質量(g)
140
付属品
35SQ用シャンク MT-2・35SQ用シャンク MT-3・センターピン 8035・BM35用アダプター・給油装置
トラスコ品番
105-3051
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
シャンク径(Φmm)
19.05
刃厚(mm)
3.6
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
ホールソー外径(mm)
28
ホロセット(mm)
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。