曜日別特売
S50D14K-0803 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 05612145

 

S50D14K-0803 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 05612145
S50D14K-0803 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 05612145
S50D14K-0803 平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 05612145

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)

(1件のレビュー)
取扱い終了
歯数14
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
45
50
56
60
64
70
72
80
90
100
120
内容量1個注文コード05612145品番S50D14K-0803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
歯幅b(mm)8ハブ外径dh(Φmm)9基準円直径d(Φmm)7歯先円直径da(Φmm)8穴径dd(Φmm)3全長l(mm)18ハブ長さlh(mm)10モジュール0.5歯数14種別スパーギヤ材質ポリアセタール形状K2棒状のものRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ質量W(g)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612197
2015-10-24
用途: ラジコン修正

こういったパーツがあると助かります
満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする