大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φ)
29
適合材
鋼板・ステンレス板など
注文コード
05612153
品番
CCSQ29.0
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
140
径(Φ)
29
トラスコ品番
105-3060
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
注意
※シャンク部は付属していません。
※センターピンは付属していません。