大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05612171
品番
CCSQ31.0
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
質量(g)
150
径(Φ)
31
トラスコ品番
105-3086
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンク部は含まれません