35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05612187 品番 CCSQ32.0
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
質量(g)160 径(Φ)32 トラスコ品番105-3094 CCSQ 有効切断能力(mm)35 対応材質SN、SM材対応。 適合材鋼板・ステンレス板など
注意
※シャンク部は含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする