大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05612451
品番
CRH18.0
参考基準価格(税別)
¥10,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
質量(g)
110
径(Φ)
18
トラスコ品番
105-4449
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅