CRH40.0 50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 大見工業 05612661

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
径(Φ)40
内容量1個注文コード05612661品番CRH40.0
参考基準価格(税別)¥14,180販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

質量(g)220径(Φ)40トラスコ品番105-4651CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612686
2021-09-29
用途: 穴をあけるときに
竹内工業株式会社

穴あけ機械にマッチし、鋼板に穴を開ける際、きれいに開けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする