50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05612695 品番 CRH48.0
参考基準価格(税別)¥17,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

質量(g)260 径(Φ)48 トラスコ品番105-4686 CRH 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05612686
2021-09-29
用途:
穴をあけるときに
竹内工業株式会社 様

穴あけ機械にマッチし、鋼板に穴を開ける際、きれいに開けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする