大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φ)
28
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
注文コード
05612871
品番
CRSQ28.0
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
径・ホールソー外径・適合材
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
径(Φ)
28
トラスコ品番
105-3710
型
CRSQ
質量(g)
150
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。