大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φ)
45
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
対応材質
SN、SM材対応。
注文コード
05613045
品番
CRSQ45.0
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
径・適合材・対応材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
径(Φ)
45
トラスコ品番
105-3957
型
CRSQ
質量(g)
260
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。