50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φ)47 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 対応材質SN、SM材対応。 注文コード05613063 品番CRSQ47.0
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は径・適合材・対応材質など11種類から選べます 他の種類を見る

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 径(Φ)47 トラスコ品番105-3973 CRSQ 質量(g)270 有効切断能力(mm)50 対応材質SN、SM材対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする