※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホールソー外径(mm)
115
シャンク径(Φmm)
13
注文コード
05613133
品番
TG115
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ホールソー外径・刃径・シャンク径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
シャンク径(Φmm)
13
ホールソー外径(mm)
115
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
全長(mm)
105
トラスコ品番
104-9569
材質
センタードリル:コバルトハイス
型
TG
質量(g)
1100
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
3.0
シャンクNo.
特大