※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の ホールソー
大見工業の ホールソーセット品
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05613456
品番
TG90
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
ホールソー外径(mm)
90
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
96
トラスコ品番
104-9518
材質
センタードリル:コバルトハイス
刃数
20
型
TG
質量(g)
550
被削材
ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具
電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)
8
有効切削能力(mm)
5
刃厚(mm)
2.1
シャンクNo.
No.4