超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05613492 品番 TL16
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)120 トラスコ品番105-0401 刃径(Φmm)16 材質コバルトハイス(センタードリル) TL 刃長(mm)35.5 被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05613526
2023-04-04
用途:
SUS304パイプに穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS304パイプに穴をあけるときに使用していますが、個人的には使いやすく良いと思います。
消耗して買い替えをする時はいつもこの商品を注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする