曜日別特売
TL19 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL19 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613526
TL19 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613526
TL19 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613526

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)19
内容量1個注文コード05613526品番TL19
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)120トラスコ品番105-0435刃径(Φmm)19材質コバルトハイス(センタードリル)TL刃長(mm)35.5被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05613526
2023-04-04
用途: SUS304パイプに穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS304パイプに穴をあけるときに使用していますが、個人的には使いやすく良いと思います。
消耗して買い替えをする時はいつもこの商品を注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする