※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL23 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613562 TL23 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613562 TL23 超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用 大見工業 05613562

超硬ロングホールカッター(超硬チップ付)パイプ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05613562 品番 TL23
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)
板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
質量(g)150 トラスコ品番105-0699 刃径(Φmm)23 材質コバルトハイス(センタードリル) TL 刃長(mm)35.5 被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。 シャンク径(Φmm)10 ドリル径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05613535
2017-10-17
用途:
自動車鋼板、樹脂の穴加工等

用品を取り付けるために外板やバンパーに穴を開けます、今迄は通常の超硬チップホールカッター(ホールソー)を使っていましたが薄板や樹脂では切れすぎて噛みこみやチップ欠けがありました。こちらの商品はパイプ用と言うだけあって、ガイドが付いており一定の量以上進まないようになっていますのでとてもスムースに切れます、バンパー等の樹脂は惚れ惚れするような切り口で後処理がほぼ必要ありません、樹脂を開ける場合センタードリルが入ったら一度引いてキリ粉を排除すると尚良いです、センタードリルの根元側がガイドの役割をしてくれるので全くブレません。このカッター使う価値は有ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする